Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch WG-S HF 120 BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Spiralschlauch WG-S HF 120 BK
Spiralschlauch WG-S HF 120 BK
Artikel-Nr.:
     3517B-95052596
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241122
EAN/GTIN:
     4046356717519
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz

Spiralschlauch WG-S HF 120 BK

Spiralschlauch, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
17,6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-50..85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, kabelschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,45*
ab € 0,7176*
€ 0,9976*
Lager 3517
25
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,758*
€ 1,038*
25
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,75729*
€ 1,04729*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,7983*
€ 1,0883*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,038*
€ 1,23522
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,018*
€ 1,21142
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,878*
€ 1,04482
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 25,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212621
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.