Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M - PG M16-PG7, CuZn, N 165 ADA M16-PG7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adapter M - PG M16-PG7, CuZn, N 165 ADA M16-PG7
Adapter M - PG M16-PG7, CuZn, N 165 ADA M16-PG7
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95054024
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088310
EAN/GTIN:
     4012195390923
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

Adapter M - PG M16-PG7, CuZn, N 165 ADA M16-PG7

Adapter zum Reduzieren von einer metrischen Gewindebohrung auf eine kleinere Pg-Gewindebohrung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,8924*
€ 60,5724*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,782*
€ 65,292*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,714*
€ 67,624*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,87*
€ 68,37*
Frei Haus
ab € 54,57*
€ 70,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,37*
€ 81,3603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,29*
€ 80,0751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,94*
€ 74,8986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,54*
€ 73,2326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,15*
€ 71,5785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,87*
€ 62,9153
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,6435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.