| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95055024 Herst.-Nr.: 26230025 EAN/GTIN: 4013960179224 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Wellrohr leicht 25,0x18,6mm FBY-EL-F 25 gr FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe grau. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht bei Type 20 und 25. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polyolefine | Halogenfrei: | nein | Ausführung flammwidrig: | ja | Biegeverhalten: | biegsam | Mit Muffe: | nein | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Geeignet zur Installation auf Holz: | ja | Geeignet für Hohlwandinstallation: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 26,088* | € 34,348* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 30,195* | € 39,515* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 31,54* | € 41,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 32,21* | € 42,05* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 33,29* | € 43,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,6442* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|