Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Steckendtülle f.StaroSteck-ES SES-E 32 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr-Steckendtülle SES-E, Ø mm - Zoll 32 mm, schwarz lackiert
Stahlrohr-Steckendtülle SES-E, Ø mm - Zoll 32 mm, schwarz lackiert
Artikel-Nr.:
     3517B-95055106
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20390032
EAN/GTIN:
     4013960166101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
endtüllen stahlpanzerrohr
endtülle

Stahlrohr-Steckendtülle f.StaroSteck-ES SES-E 32 brüniert

SES-E ist eine Stahlrohr-Steckendtülle aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Steckendtülle für das lackierte Stahlrohr Staro Steck-ES. Der Vorteil liegt im Kantenschutz. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
brüniert
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,80*
ab € 4,35*
€ 5,31*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 5,172*
€ 6,242*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,2015*
€ 6,2715*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 5,3136*
€ 6,4036*
50
Frei Haus
ab € 5,3662*
€ 6,4662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,4036*
€ 7,62028
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3136*
€ 6,32318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 320,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.