Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabdeck-Rundhaube mit Einhängung FRH 80/1000 rt m.E.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95055359
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     18040080
EAN/GTIN:
     4013960016970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelabdeck-Rundhaube mit Einhängung FRH 80/1000 rt m.E.

FRH ist eine Kabelabdeck-Rundhaube mit Einhängung aus PVC-U in der Farbe rot. Verwendet wird diese Rundhaube für die sichere Verlegung von Erdkabeln im Hoch- und Niederspannungsbereich, bei Fernmelde-, Signal- und Steuerleitungen. Der Vorteil liegt in der sicheren Erkennung von Leitungen und Kabeln in der Erde, ebenso in der zug- und verrutschsicheren Verbindung.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Ausführung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
rot
Mit Aufdruck:
nein
Breite:
80 mm
Länge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,66*
€ 4,07*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2,6659*
€ 4,0859*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,8829*
€ 4,4129*
€ 3,90*
ab € 3,01*
€ 4,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,23281*
€ 4,94281*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.