Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-/Innentülle AD27 EEM 5031.040.021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95057013
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15031040021
EAN/GTIN:
     4025113152053
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle flexa
endtülle

End-/Innentülle AD27 EEM 5031.040.021

Endtülle / Innentülle EEM Material: Messing Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Verwendung: als Innentülle für US- und USW-Verschraubungen im Einsatz mit Metallschutzschläuchen FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F / FLEXAgraff-CU-AS / FLEXAgraff-CU-PU-AS, als Endtülle an Schutzschläuchen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,3883*
€ 3,1683*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,5186*
€ 3,2886*
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,53432*
€ 3,31432*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 2,86*
€ 3,74*
25
Frei Haus
ab € 2,9452*
€ 3,8452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 93,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15031027009
ab € 3,11*
Ähnlich
Flexa
15031028007
ab € 2,97*
Ähnlich
Flexa
15031028011
ab € 3,29*
Ähnlich
Flexa
15031028013
ab € 3,43*
Ähnlich
Flexa
15031028016
ab € 3,77*
Ähnlich
Flexa
15031028029
ab € 4,34*
Ähnlich
Flexa
15031028036
ab € 5,91*
Ähnlich
Flexa
15031028048
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.