Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.Verschraubung AD10 M10x1,0 US-M 5010.830.010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95057914
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010830010
EAN/GTIN:
     4025113208651
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung

Sicherh.Verschraubung AD10 M10x1,0 US-M 5010.830.010

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 54, kleine Packungseinheit geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC--AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-GRS (IP65) / AIRflex-K metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M10 x 1,0
Gewindegänge pro Zoll:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,3636*
€ 69,0936*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,446*
€ 85,486*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,8099*
€ 88,2299*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,93*
€ 90,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,66*
€ 107,8854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,70*
€ 106,743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,77*
€ 100,8763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,93*
€ 98,6867
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,93*
€ 85,5967
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,193* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.