Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle Stahl verzinkt 166-50606(5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Artikel-Nr.:
     3517B-95060333
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50606
EAN/GTIN:
     4031026310466
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Befestigungsschelle Stahl verzinkt 166-50606(5)

Einfache Sicherung von Metall-Schutzschläuchen. Das Schutzprofil verhindert Beschädigungen durch Abrieb. Die AFCS Befestigungsschelle dient als zusätzliche Sicherung für Metall-Schutzschläuche.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 3,702*
€ 5,162*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,19*
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,91*
€ 5,45*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 5,53*
5
€ 3,90*
ab € 4,218*
€ 5,838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,162*
€ 6,14278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,982*
€ 5,92858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,832*
€ 5,75008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,542*
€ 5,40498
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,702*
€ 4,40538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.