Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter Messing vernick. PG9/M20 166-50908(10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Konverter PG9/M20, Messing vernickelt
Konverter PG9/M20, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517B-95060342
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50908
EAN/GTIN:
     4031026320144
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Konverter Messing vernick. PG9/M20 166-50908(10)

Gewinde-Konverter. Gewinde-Verkleinerer und Vergrößerer. Umwandler zwischen metrischen und PG Gewinden. Das Sortiment beinhaltet sowohl Gewinde-Konverter als auch Gewinde-Verkleinerer und -Vergrößerer.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,00*
€ 72,57*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,09*
€ 72,68*
Frei Haus
ab € 57,70*
€ 74,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,12*
€ 85,26*
€ 6,90*
ab € 58,20*
€ 91,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,57*
€ 86,3583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,32*
€ 84,8708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,43*
€ 80,2417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,42*
€ 79,0398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,00*
€ 66,64
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.