Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung rund, silbergrau 930.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeldurchführung rund, silbergrau 930.300
Kabeldurchführung rund, silbergrau 930.300
Artikel-Nr.:
     3517B-95065203
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.300
EAN/GTIN:
     4057298014994
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabeldurchführung grau

Kabeldurchführung rund, silbergrau 930.300

LOOP ROUND Kabeldurchführung mit Arretierung des Deckels Farbe: weißaluminium ähnlich RAL 9006 Einlassdurchmesser: 80mm verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabelverschraubung:
ja
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0..25 mm
Bohrungsdurchmesser:
80 mm
Für Wandstärke:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
80
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,99*
€ 13,67*
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 13,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,17*
€ 13,92*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,25*
€ 14,03*
€ 4,00*
ab € 10,35*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.