Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr flexibel Kunststoff, schwarz FTPSF-29B.25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95066087
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4600002900
EAN/GTIN:
     4049504190530
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr flexibel Kunststoff, schwarz FTPSF-29B.25

FIPHEAT® Hochtemperatur Ku-Wellrohr flexibel FTPS aus thermoplastischem Elastomer, mit erhöhten dynamischen Anforderungen. Anwendungen findet es im Maschinenbau, Anlagen- und Schaltschrankbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
32,5 mm
Innendurchmesser:
27,8 mm
Werkstoff:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Einsatztemperatur:
-40..150 °C
Schutzart (IP):
IP54
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
55 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 306,69*
€ 357,16*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 307,9475*
€ 357,7475*
Frei Haus
ab € 312,63*
€ 360,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,965*
€ 373,645*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 321,8225*
€ 373,7125*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,16*
€ 425,0204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 356,88*
€ 424,6872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,97*
€ 406,9443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,20*
€ 392,938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 306,69*
€ 364,9611
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 12,2676* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4891227100
ab € 67,96002*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892837500
ab € 21,05*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4891608000
ab € 54,59004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.