| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95066194 Herst.-Nr.: 4892839000 EAN/GTIN: 4049504220596 |
| |
|
| | |
| Rohr-Endtülle Kunststoff, schwarz PTTP-07B FIPLOCK® Kunststoff-Rohrendtülle PTTP aus thermoplastischem Elastomer (TPE), halogenfrei. Zum Verschließen von Wellrohren oder zum Auslass von Kabel und Leitungen. Die Endtülle kann auf den gewünschten Kabeldurchmesser zugeschnitten werden. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 7 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Temperatur: | -40..120 °C | Geschlossene Endkappe: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,301* | € 1,931* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,314* | € 1,954* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,3825* | € 2,0525* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,42* | € 2,14* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,473* | € 2,183* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|