Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Kunststoff, schwarz ASPA-48M63PB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95066941
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890307900
EAN/GTIN:
     4049504216698
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung

Anschlussverschraubung Kunststoff, schwarz ASPA-48M63PB

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung gerade ASPA-M aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit metrischen Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
48 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,22*
€ 67,64*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,314*
€ 67,754*
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 69,64*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,0128*
€ 69,9128*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,0656*
€ 86,8156*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,64*
€ 80,4916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,33*
€ 78,9327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,95*
€ 73,7205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,16*
€ 71,5904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,22*
€ 62,1418
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 13,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.