Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch schwarz 2PANM-11B.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95067030
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4150001100
EAN/GTIN:
     4049504219040
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Spiralschlauch schwarz 2PANM-11B.50

FIPSPLIT® Kunststoffwellrohr teilbar 2PAN aus speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei. Das zweiteilige Wellrohr eignet sich besonders für die Nachrüstung von Kabel und Leitungen. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
11 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
16,1 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-45..120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 245,88*
€ 291,91*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 248,40*
€ 292,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,24*
€ 294,51*
Frei Haus
ab € 248,51*
€ 294,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,91*
€ 347,3729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,84*
€ 344,9096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 283,97*
€ 337,9243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,00*
€ 324,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 245,88*
€ 292,5972
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,9176* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.