Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch schwarz 1PASM-10B.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95067068
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4160001000
EAN/GTIN:
     4049504199281
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
fränkische wellenrohr

Spiralschlauch schwarz 1PASM-10B.50

FIPSPLIT® Kunststoffwellrohr geschlitzt 1PAS aus speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei. Es eignet sich besonders für die Nachrüstung von Kabel und Leitungen. Durch die passgenaue Überlappung der Rohr-Längstrennung wird ein Aufklaffen des Wellrohres bei Biegungen vermieden. Angewendet wird es im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
13,2 mm
Innendurchmesser:
9,8 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-45..120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: wellrohr, wellrohr m10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,07*
€ 72,19*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,16*
€ 72,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,70*
€ 72,89*
Frei Haus
ab € 57,77*
€ 74,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,19*
€ 85,9061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,58*
€ 83,9902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,74*
€ 79,4206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,10*
€ 77,469
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,07*
€ 66,7233
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1214* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.