Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch schwarz 2PDSM-20B.50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95067102
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4120002000
EAN/GTIN:
     4049504188353
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Spiralschlauch schwarz 2PDSM-20B.50

FIPSPLIT® Kunststoffwellrohr teilbar 2PDS aus speziell formuliertem Polyamid 12, halogenfrei, UV-stabilisiert. Das zweiteilige Wellrohr mit hohen Brandschutz- und mechanischen Eigenschaften, eignet sich besonders für die Nachrüstung von Kabel und Leitungen. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau, in der Bahntechnik sowie im Bereich der Solar- und Photovoltaik.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
25,7 mm
Innendurchmesser:
20,2 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50..110 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 19,42*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 16,9999*
€ 19,4299*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 17,2255*
€ 19,5655*
50
Frei Haus
ab € 17,1894*
€ 19,5994*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Meter
ab 100 Meter
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Meter
ab 250 Meter
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Meter
ab 500 Meter
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 17,00*
€ 20,23
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 971,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.