| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95067527 Herst.-Nr.: 7TAD012530R0001 EAN/GTIN: 5414363183051 |
| |
|
| | |
| Kunststoffschutzschlauch flexibel TYPEA50-200 TYPEA Fluessigkeitsdichter und flexibler Kunststoff-Schutzschlauch mit glatter Innen- und Außenoberflaeche, Aufbau 2-schichtiges PVC mit Nylonwebgeflecht, Farbe orange, Nenngroeße 1/2 Zoll bzw 20 mm, Schutzklasse IP 66, Laenge 61 m. 1 Rolle = 200 Ft = 61 Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 20 mm | Nenngröße in Zoll: | 1/2 Zoll | Außendurchmesser: | 23,6 mm | Innendurchmesser: | 15,8 mm | Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) | Werkstoff der Wendel: | ohne Wendel | Ummantelungswerkstoff: | sonstige | Einsatztemperatur: | 600 °C | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, abb schutzschlauch, schutzschlauch, elektroinstallationsrohre pvc |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 869,4489* | € 899,0389* | | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 881,8324* | € 907,8224* | | | | | 24 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 887,03* | € 911,51* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 854,04477* | € 947,77477* | | | | | 22 Tage | | | 200 | | € 5,50* | ab € 944,5378* | € 968,3878* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 179.807,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|