| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-95067563 Herst.-Nr.: 7TCG054800R0065 EAN/GTIN: 5414363609780 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewebeschlauch Polyester, -50-125°C CPS32W-15-FR-EU Der Bind-It Gewebeschlauch in flammwidriger Ausführung gewährleistet einen exzellenten mechanischen Schutz von Draht- und Kabelbündeln und weist darüber hinaus eine hohe Verschleißfestigkeit auf. Durch seine Konstruktion wird eine 100%ige Ummantelung der Kabel erzielt, diese erlaubt Abzweigungen und eine nachträgliche Installation. Der Bind-It ist hervorragend geeignet für Anwendungen in der Elektrotechnik (z. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | universal | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Bauform: | Schutzband | Länge: | 15000 mm | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 174,46* | € 209,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 363,3558* | € 402,8458* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 362,465* | € 403,985* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 365,19* | € 407,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 415,03* | € 458,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 807,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|