Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzgeflecht Poly.-50-150°C, gr CPS5G-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TCG054800R0096 Kabelmuffe
ABB 7TCG054800R0096 Kabelmuffe
Artikel-Nr.:
     3517B-95067590
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054800R0096
EAN/GTIN:
     5414363103585
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch

Kabelschutzgeflecht Poly.-50-150°C, gr CPS5G-100

Das sehr flexible Kabelschutzgeflecht aus Polyester von ABB ist für das Bündeln und Schützen von Kabeln und Leitungen bestens geeignet. Es schützt hervorragend vor Abrieb und übermäßigem Verschleiß. Der geschlossene Schlauch ist sehr dehnbar, halogenfrei und weist eine gute chemische Beständigkeit auf. Um ein Ausfasern des Geflechtschlauchendes beim Ablängen zu verhindern, wird zum Abschneiden ein Heißschneidewerkzeug empfohlen (siehe Produkt-Nr.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Bauform:
Schutzband
Länge:
100000 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 80,35*
€ 99,47*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,903*
€ 99,5841*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,38*
€ 102,44*
Frei Haus
ab € 83,64*
€ 103,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,3801*
€ 104,6701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.