Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Adapter schwarz ATPA-484848B-CA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T-Adapter schwarz ATPA-484848B-CA
Artikel-Nr.:
     3517B-95068986
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4891905600
EAN/GTIN:
     4049504238348
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff

T-Adapter schwarz ATPA-484848B-CA

FIPLOCK®ONE T-Adapter ATPA-CA aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-45..120 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
T-Stück
Nenngröße:
48 mm
Farbe:
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 174,61*
€ 213,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,0004*
€ 214,2804*
Frei Haus
ab € 178,71*
€ 220,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,66*
€ 254,2554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 211,45*
€ 251,6255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,60*
€ 239,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,97*
€ 229,6343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,61*
€ 207,7859
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 43,6525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.