Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr NW10blaugrau BCAV-S-10-BG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95069244
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107096
EAN/GTIN:
     4007686037227
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr NW10blaugrau BCAV-S-10-BG

Geeignet um Kabel vor mechanischen Belastungen, Sand oder Feuchtigkeit zu schützen.Sowohl für statische, als auch dynamische Anwendungen verwendbar.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
9,9 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,35*
€ 43,55*
€ 4,00*
ab € 32,49*
€ 43,57*
€ 3,90*
ab € 34,42*
€ 44,79*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 36,775*
€ 47,695*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,55*
€ 51,8245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,73*
€ 48,4687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,65*
€ 47,1835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,66*
€ 46,0054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,35*
€ 39,6865
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.