Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr NW23, blaugrau BCAV-H-23-BG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95069245
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109211
EAN/GTIN:
     4007686084184
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr NW23, blaugrau BCAV-H-23-BG

Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Außendurchmesser:
28,5 mm
Innendurchmesser:
21,6 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,91*
€ 161,77*
Frei Haus
ab € 128,46*
€ 161,87*
Frei Haus
ab € 137,50*
€ 168,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,345*
€ 177,815*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,77*
€ 192,5063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,35*
€ 188,4365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,17*
€ 183,4623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,03*
€ 179,7257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,91*
€ 158,1629
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,6582* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.