Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwellrohr schwarz FPFSX-17B.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95069542
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4500001700
EAN/GTIN:
     4049504190103
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
wellrohr

Kunststoffwellrohr schwarz FPFSX-17B.50

FIPHEAT® Kunststoffwellrohr FPFS aus Hightech Polymer-Werkstoff PFA mit Sonderprofil. Es zeichnet sich durch höchsten Dauertemperaturanforderungen und für höchste chemische Widerstandsfähigkeit aus. Angewendet wird es bei Anforderungen für sehr tiefen und sehr hohen Dauertemperaturen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
21,5 mm
Innendurchmesser:
16,8 mm
Werkstoff:
PFA
Einsatztemperatur:
-200..260 °C
Schutzart (IP):
IP54
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.155,34*
€ 2.275,47*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.159,72*
€ 2.276,38*
Frei Haus
ab € 2.182,33*
€ 2.297,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.258,03*
€ 2.372,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.275,47*
€ 2.707,8093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.247,23*
€ 2.674,2037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.190,74*
€ 2.606,9806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.171,91*
€ 2.584,5729
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.155,34*
€ 2.564,8546
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 43,1068* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890562300
ab € 102,65*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890306200
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.