Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwellrohr schwarz FPDSC-17B.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95069598
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4043001700
EAN/GTIN:
     4049504189251
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
fränkische wellenrohr

Kunststoffwellrohr schwarz FPDSC-17B.50

FIPLOCK® Kunststoffwellrohr FPDS aus hochwertigem, speziell formuliertem Polyamid 12, halogenfrei, mit Grobprofil, UV-stabilisiert. Es zeichnet sich durch hervorragende Wechselbiegefestigkeit aus. Anwendungen findet es für dauernd bewegte Verbindungen in der Bahntechnik, der Automation- und in Robotik.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
21,1 mm
Innendurchmesser:
16,1 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50..110 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 245,77*
€ 291,41*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 246,90*
€ 291,95*
Frei Haus
ab € 249,29*
€ 294,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,645*
€ 303,475*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,41*
€ 346,7779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,12*
€ 342,8628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,11*
€ 332,1409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,06*
€ 317,8014
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 245,77*
€ 292,4663
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,9154* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.