Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwellrohr schwarz FPPOF-10B.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95069651
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     3080001000
EAN/GTIN:
     4049504226499
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
wellrohr

Kunststoffwellrohr schwarz FPPOF-10B.50

FIPLOCK® Kunststoffwellrohr FPPO aus speziell formuliertem Polypropylen, halogenfrei, mit Feinprofil. Es eignet sich für leicht dynamische Kabelschutzanwendungen. Angewendet wird es im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
12,8 mm
Innendurchmesser:
9,8 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
20 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,62*
€ 53,36*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,79*
€ 53,46*
Frei Haus
ab € 41,80*
€ 54,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,62*
€ 55,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,36*
€ 63,4984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,11*
€ 63,2009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,44*
€ 60,0236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,16*
€ 58,5004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,08*
€ 56,0252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8124* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892121400
ab € 8,98*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892121100
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.