Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwellrohr orange FPPSF-12O2.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fränkische FPPSF-12O2.50 FPPSF 12O2.50 org 50mKu Wellrohr fein 3090201200
Fränkische FPPSF-12O2.50 FPPSF 12O2.50 org 50mKu Wellrohr fein 3090201200
Artikel-Nr.:
     3517B-95069660
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     3090201200
EAN/GTIN:
     4049504200222
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
wellrohr

Kunststoffwellrohr orange FPPSF-12O2.50

FIPLOCK® Kunststoffwellrohr FPPS-O aus speziell formuliertem Polypropylen, halogenfrei, mit Feinprofil. Es eignet sich für die optische Kennzeichnung von Kabel und Leitungen. Angewendet wird es im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
15,7 mm
Innendurchmesser:
12,3 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
35 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 73,59*
€ 93,51*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,685*
€ 93,625*
Frei Haus
ab € 75,86*
€ 96,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,145*
€ 97,895*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,53*
€ 173,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,51*
€ 111,2769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,78*
€ 109,2182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,70*
€ 106,743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,52*
€ 100,5788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,59*
€ 87,5721
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,4718* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892121400
ab € 8,98*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892121100
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.