Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Steckbogen ABS-E 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Steckbogen ABS-E, 32 mm
Aluminium-Steckbogen ABS-E, 32 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-95075519
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20960032
EAN/GTIN:
     4013960176230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Steckbogen
Rohrbogen
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen

Aluminium-Steckbogen ABS-E 32

ABS-E ist ein Aluminium-Steckbogen aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird dieser Steckbogen für das Alumiumrohr Alu Steck-ES. Der Vorteil liegt in der schweren Druckfestigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 44561 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,80*
ab € 5,92*
€ 7,39*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,54*
€ 10,48*
2 Tage
86
1
€ 5,90*
ab € 7,8302*
€ 10,8702*
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 8,986*
€ 10,926*
1 Tag
64
1
€ 4,99*
ab € 8,2806*
€ 11,5006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.