Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch 452.3845


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-95080595
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     452.3845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch

Schutzschlauch 452.3845

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 436,72*
€ 514,09*
Frei Haus
ab € 441,53*
€ 519,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 514,09*
€ 611,7671
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 504,79*
€ 600,7001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 478,42*
€ 569,3198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 465,09*
€ 553,4571
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 436,72*
€ 519,6968
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 17,4688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.