Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen 584.40.10


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-95080658
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     584.40.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp

Blindstopfen 584.40.10

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,51*
€ 62,74*
Frei Haus
ab € 49,22*
€ 64,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,74*
€ 74,6606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,04*
€ 73,8276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,02*
€ 70,2338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,12*
€ 67,9728
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,91*
€ 66,5329
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,51*
€ 56,5369
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.