Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück PG21/M20x1,5 Ms 531.2120.20


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-95080882
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     531.2120.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück

Übergangsstück PG21/M20x1,5 Ms 531.2120.20

Weitere Informationen:
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 479,40*
€ 568,67*
Frei Haus
ab € 484,80*
€ 574,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 568,67*
€ 676,7173
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 566,66*
€ 674,3254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 543,40*
€ 646,646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 521,97*
€ 621,1443
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 479,40*
€ 570,486
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,794* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.