Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 107.2014.00


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-95080954
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     107.2014.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen metall

Kabelverschraubung M20 107.2014.00

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindelänge:
6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11..14 mm
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 333,19*
€ 400,97*
Frei Haus
ab € 336,75*
€ 404,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,97*
€ 477,1543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 397,98*
€ 473,5962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 377,97*
€ 449,7843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 366,75*
€ 436,4325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,19*
€ 396,4961
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,6638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.