Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette R=100mm,H=25mmB=48mm PL4-48-10F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95083267
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16024048010
EAN/GTIN:
     4025113205216
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten

Führungskette R=100mm,H=25mmB=48mm PL4-48-10F

Kunststoff-Führungskette PL4 mit Vorspannung Material: Kunststoff PA6 GFK,Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenbreite:
48 mm
Innenhöhe:
25 mm
Außenbreite:
60 mm
Außenhöhe:
30 mm
Biegeradius:
100 mm
Max. freitragende Länge:
23 m
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,09*
€ 36,07*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,07*
€ 36,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,91*
€ 37,00*
€ 3,90*
ab € 27,94*
€ 37,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,47*
€ 40,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,07*
€ 42,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,65*
€ 42,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,84*
€ 40,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,05*
€ 38,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,76*
€ 36,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,09*
€ 32,24
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
16154000102
ab € 1,45*
Zubehör
Flexa
16154000202
ab € 1,45*
Zubehör
Flexa
16154000002
ab € 3,18*
Zubehör
Flexa
16154000109
ab € 2,885*
Zubehör
Flexa
16154000209
ab € 2,895*
Zubehör
Flexa
16154048000
ab € 5,52*
Zubehör
Flexa
16144000000
ab € 0,2596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.