Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-/Innentülle AD27 EEM 5031.028.021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95083960
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15031028021
EAN/GTIN:
     4025113151544
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle flexa
endtülle

End-/Innentülle AD27 EEM 5031.028.021

Endtülle / Innentülle EEM Material: Messing Temperaturbereich: : -40°C ... +250°C Verwendung: als Innentülle für US- und USW-Verschraubungen im Einsatz mit Metallschutzschläuchen SPR-PA / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS / SPR-PU-F / SPR-EDU-AS / SPR-CU-AS, als Endtülle an Schutzschläuchen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 1,91523*
€ 2,57523*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,3585*
€ 3,1285*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,29*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,30*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,83*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.