Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Verschraubung Pg13,5 Metall EW45-P 0611.000.013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10611000013 Flexa EW 45-P Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde PG13,5x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 18,0mm - 3/8 Zoll
10611000013 Flexa EW 45-P Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde PG13,5x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 18,0mm - 3/8 Zoll
10611000013 Flexa EW 45-P Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde PG13,5x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 18,0mm - 3/8 Zoll
Artikel-Nr.:
     3517B-95084555
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10611000013
EAN/GTIN:
     4025113111661
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück

Winkel-Verschraubung Pg13,5 Metall EW45-P 0611.000.013

Metallverschraubung 45° Winkel EW 45-P, IP 67 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA inkl. Innentülle und Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes PG Außengewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -45°C ... +105°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden
Weitere Informationen:
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..67
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 11,48*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,4885*
€ 12,0485*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,5928*
€ 13,4128*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 15,11*
€ 28,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 287,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.