Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 100A 4p, 30mA PXF-100/4/003-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter 100A 4p, 30mA PXF-100/4/003-A
FI-Schutzschalter 100A 4p, 30mA PXF-100/4/003-A
Artikel-Nr.:
     3517B-95103984
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102881
EAN/GTIN:
     4015081027262
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter 100A 4p, 30mA PXF-100/4/003-A

Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 100 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,03 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 460,22*
€ 516,66*
Frei Haus
ab € 461,19*
€ 517,22*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 448,85*
€ 517,22*
Frei Haus
ab € 463,71*
€ 521,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 783,90*
€ 875,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,66*
€ 614,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,18*
€ 610,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,18*
€ 597,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,00*
€ 580,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,22*
€ 547,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.