Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett 10R-K10


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-95105144
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     10R-K10
EAN/GTIN:
     k.A.

Klemmbrett 10R-K10

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
13 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,90*
€ 99,20*
Frei Haus
ab € 80,09*
€ 103,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,20*
€ 118,048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,97*
€ 116,5843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,80*
€ 112,812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,46*
€ 107,6474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,90*
€ 91,511
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.