Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler 01306


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler 01306
Kleinverteiler 01306
Artikel-Nr.:
     3517B-95106776
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     001306
EAN/GTIN:
     3245060013066
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Schalterabdeckung

Kleinverteiler 01306

Legrand Aufputz-Kleinverteiler Ekinoxe, Signalweiß RAL 9003, Schutzart IP30 - IK 05, 6 Module, Abmessung 160 x 128 x 74 (Höhe x Breite x Tiefe in mm), selbstverlöschend 750 °C, Schutzklasse II, nach EN 62208, für den Bau von Installationsverteilern nach EN 61439-3.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
6
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
47,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 9,70*
ab € 6,55*
€ 9,32*
3 Tage
15
€ 6,40*
ab € 9,70*
€ 13,67*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,82*
€ 13,83*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 10,30*
€ 14,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.