Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme A2C 50/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsreihenklemme A2C 50/70
Durchgangsreihenklemme A2C 50/70
Artikel-Nr.:
     3517B-95109744
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2663250000
EAN/GTIN:
     4050118814972
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste

Durchgangsreihenklemme A2C 50/70

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10..70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10..70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10..70 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 7,412*
€ 9,612*
3 Tage
20
5
€ 6,40*
ab € 7,40034*
€ 9,63034*
5
€ 3,90*
ab € 7,596*
€ 9,876*
15 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 7,7738*
€ 10,0838*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,7837*
€ 10,1037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,612*
€ 11,43828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,532*
€ 11,34308
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,852*
€ 10,53388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,552*
€ 10,17688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,312*
€ 9,89128
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,412*
€ 8,82028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2663440000
ab € 3,006*
Zubehör
Weidmüller
2635600000
ab € 6,1648*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.