Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse M 216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse M 216
Gehäuse M 216
Artikel-Nr.:
     3517B-95131551
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02216000
EAN/GTIN:
     4049505036653
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
kunststoffgehäuse bopla

Gehäuse M 216

Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,08*
€ 21,16*
€ 8,95*
ab € 14,50*
€ 21,17*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,79*
€ 23,65*
€ 3,90*
ab € 19,08*
€ 26,72*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 27,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 20,19*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 18,50*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,14*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,43*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.