Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95135321 Herst.-Nr.: 8612060 EAN/GTIN: 4028177212091 |
| |
|
| | |
| System Chassis inn. f.600mm Horiz. TS 8612.060 (VE4) TS System-Chassis 17 x 73 mm, für innere Montageebene: für B/T: 600 mm, L: 590 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, rollschubführung 600 mm, rack zubehör |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,6675* | € 14,5975* | | | | Lager 3517 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 11,2825* | € 15,4225* | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,625* | € 15,885* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,9925* | € 21,995* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 15,04* | € 22,5725* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 61,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|