| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95154311 Herst.-Nr.: 101345 EAN/GTIN: 4015081012800 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter D 6A, 3p+N Steckkl. PLI-D6/3N Leitungsschutzschalter, PLI, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 6 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 70,5 mm | Auslösecharakteristik: | D | Polzahl (gesamt): | 4 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 3 | Bemessungsstrom: | 6 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 10 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 94,39* | € 115,59* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,96* | € 115,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,92* | € 118,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,39* | € 120,10* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 104,88* | € 127,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|