Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Gehäuse S26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95163079
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S26
EAN/GTIN:
     4015153000100
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
leergehäuse

System-Gehäuse S26

Wandgehäuse,210mm tief,schutzisoliert Y,Außenmaße BxHxT (mm) 550 x950 x210,Breite 2,Höhe 6,PLE 144,Wandgehäuse,210mm tief,Schutzklasse II (Baureihe S),Schutzklasse I (Baureihe SV),Schutzart: IP43,Für Geräte bis 400?A,Montage Unterputz,Aufputz und teilversenkt mit,Innenbefestigung oderAußenbefestigung,Breiten: 300,550,800,1050,1300?mm,Höhen: 500,650,800,950,1100,1250,1400?mm,Tiefe: 210?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 36 bis 540,Material: 1mm Stahlblech (Gehäuse und Tür),pulverbeschichtet,Beidseitig vorgeprägt für Sammelschienendurchführung 300 x80 ?mm,und Verschraubung M50,Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten und oben je 35 xpro Feld,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,Tür innenliegend,rechts oder linksAnschlagbar,ohne Werkzeug,demontierbar und justierbar mit Öffnungswinkel 110°,Verschluss,serienmäßig plombierbar,3-Punkt-StangenverschlussAb 1250 ?mm,Bauhöhe bzw,2-türigerAusführung,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten Modulbausätzen,auf NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1),
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
950 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 331,15*
€ 393,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 330,74*
€ 393,91*
Frei Haus
ab € 334,65*
€ 397,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,35*
€ 468,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,88*
€ 456,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,49*
€ 438,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,66*
€ 425,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.