Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Gehäuse SF112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-Gehäuse SF112
System-Gehäuse SF112
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95163772
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SF112
EAN/GTIN:
     4015153012738
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
abn braun leergehäuse

System-Gehäuse SF112

Standgehäuse,210mm tief,Baureihe SF,schutzisoliert Y,Außenmaße BxHxT (mm) 300 x1980 x210,Breite 1,Höhe 12,PLE 144,Standgehäuse,210mm tief,Baureihe SF,Schutzklasse II (Baureihe SF),Schutzklasse I (Baureihe SV),Schutzart: IP43,Für Geräte bis 630?A,Standmontage mit Innenbefestigung oderAußenbefestigung,Breiten: 300,550,800,1050,1300?mm,Höhe: 1980mm inklusive 130?mm Sockel,montiert,Tiefe: 210?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 144 bis 720,Material: 1,5mm Stahlblech (Tür 1mm),pulverbeschichtet,Beidseitig vorgeprägt für Gehäuseverbindungen M6,Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten 35x,oben 35xpro Feld,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,Tür innenliegend,rechts oder linksAnschlagbar,ohne Werkzeug,demontierbar und justierbar mit Öffnungswinkel 110°,Verschluss,serienmäßig plombierbar,3-Punkt-Stangenverschluss,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten ModulbausätzenAuf,NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1),
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
1980 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse ip43
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 797,37*
€ 913,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 797,91*
€ 913,93*
Frei Haus
ab € 806,98*
€ 922,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 872,25*
€ 995,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,38*
€ 1.086,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,47*
€ 1.072,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,76*
€ 1.023,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,12*
€ 992,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,37*
€ 948,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.