| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95171827 Herst.-Nr.: 2CPX037668R9999 EAN/GTIN: 4011617376682 |
| |
|
| | |
| Verteilerfeld 2V5KA Innenausbausystem, Verteilerfelder, montiert auf EDF-Profil, für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen, Rasteinheit 9 RE = 1350 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 216 Platzeinheiten, Reihenabstand: 125, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, für Einbaugeräte nach DIN 43880, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, Verteilerfelder oder Feldkombinationen müssen die gleichen Rastereinheiten haben wie die Schränke, in die sie eingebaut werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1350 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 120 mm | Anzahl der DIN-Schienen: | 6 | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: | 24 | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 229,09* | € 267,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 232,04* | € 269,98* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 232,59* | € 270,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,75* | € 274,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,40* | € 277,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|