| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95171890 Herst.-Nr.: 2CPX037583R9999 EAN/GTIN: 4011617375838 |
| |
|
| | |
| Verteilerfeld 2M00A Innenausbausystem, Verteilerfelder, montiert auf EDF-Profil, für Montageplatte, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 72 Platzeinheiten, Montageplatten aus Stahlblech 2 mm, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 143 mmAbdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, Verteilerfelder oder Feldkombinationen müssen die gleichen Rastereinheiten haben wie die Schränke, in die sie eingebaut werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 450 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 120 mm | Art der Abdeckung: | geschlossen | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | ja | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,21* | € 98,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,11* | € 99,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,30* | € 99,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 97,98* | € 101,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,10* | € 105,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|