Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienensystem ZH318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95179090
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060457R9999
EAN/GTIN:
     4011617604570
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john sammelschiene
sammelschienen

Sammelschienensystem ZH318

Sammelschienen als Sammelschienensystem, E-Cu nach DIN 43673-1, Abmessungen: 30 x 10 mm, mit einer Länge von 550 mm, Abmessungen: 30 x 10 mm, Schraubenanschluss M10, für einen Bemessungsstrom von 630 A, 3-polig, Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
215 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
70 mm
Polzahl:
3
Schienenabstand:
57 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Schienenstärke:
10 mm
Bemessungsstrom:
630 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschiene 630a
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 334,80*
€ 392,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 340,92*
€ 398,97*
Frei Haus
ab € 345,25*
€ 402,88*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 370,34*
€ 434,03*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 379,57*
€ 441,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,97*
€ 474,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,88*
€ 469,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,11*
€ 457,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,91*
€ 443,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,92*
€ 405,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.