Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolator ISOTP35M6L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95182807
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     548470
EAN/GTIN:
     3479775484709
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Stützisolator
stützisolator

Isolator ISOTP35M6L

Isolator für Niederspannung. ISOTP35M6L, metrisches Gewinde, 1,378? (35 mm), 41 mm Sechskant-Breite, M6-Gewinde.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Länge:
35 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 4,06*
€ 4,99*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 4,17*
€ 5,11*
25
Frei Haus
ab € 4,3508*
€ 5,3108*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,91*
€ 6,05*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,33*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 127,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.