Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlichtzeitschalter 8-230VUC,1S,16A TLZ61NP-230V+UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppenlichtzeitschalter 8-230VUC,1S,16A TLZ61NP-230V+UC
Treppenlichtzeitschalter 8-230VUC,1S,16A TLZ61NP-230V+UC
Artikel-Nr.:
     3517B-95187325
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61100301
EAN/GTIN:
     4010312400739
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter

Treppenlichtzeitschalter 8-230VUC,1S,16A TLZ61NP-230V+UC

1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 600W, ESL bis 200W, Glühlampen bis 2000W. Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Mit ESL-Optimierung. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 18mm tief. Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Lampen. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch.
Weitere Informationen:
Funktion:
elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Montageart:
Unterputz
Einbautiefe:
18 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
8..230 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,45*
€ 34,24*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 26,73*
€ 34,57*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 27,36*
€ 35,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,33*
€ 36,48*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 28,63*
€ 36,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
61100102
ab € 25,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.