| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95188199 Herst.-Nr.: 236225 EAN/GTIN: 4015082362256 |
| |
|
| | |
| LS-Schalter m.Beschrift. B 6A, 2p PXL-B6/2 Leitungsschutzschalter, PXL, 2-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 6 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 70,5 mm | Auslösecharakteristik: | B | Polzahl (gesamt): | 2 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 2 | Bemessungsstrom: | 6 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 10 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,42* | € 40,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,48* | € 40,92* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,56* | € 41,21* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 31,53* | € 42,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,25* | € 42,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|