Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussadapter 800A 3p. oben/unten SV 9342.280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95188973
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9342280
EAN/GTIN:
     4028177503663
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter rittal

Anschlussadapter 800A 3p. oben/unten SV 9342.280

SV Anschlussadapter, 800 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 95-300 mm², Klemmraum BH: 33x20 mm
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
800 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
129 mm
Schienenbreite:
33 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 6,40*
ab € 56,95*
€ 72,52*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 57,12*
€ 72,78*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 57,59*
€ 73,33*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 57,91*
€ 73,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,99*
€ 73,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.